Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice0.5 mm
- Poids global23 g
- Poids23 g
Détails
- Plage de température de fonctionnement5 à 60 °C
Aperçu
- Taille du filetage de connexion pour le tampon : M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
- Taille d'orifice fixe (mm) : 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
- Plage de pression de service maximale (MPa) : 0 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : 5 à 60 (sans congélation)
- Valeur nominale de filtration de l’élément (μm) : 40