Spécifications
Dimensions
- Plage de mesure métrique0.25 à 2.5 mm
- Pas0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.55 mm, 0.60 mm, 0.65 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.85 mm, 0.90 mm, 1.00 mm, 1.10 mm, 1.20 mm, 1.25 mm, 1.30 mm, 1.40 mm, 1.50 mm, 1.60 mm, 1.70 mm, 1.75 mm, 1.80 mm, 1.90 mm, 2.00 mm, 2.50 mm
Détails
- MatérielAcier
- Nombre de lames28
- Nombre de congés28
- Plage de pas0.25-2.50 mm
- Angle de filetage60.00°
- Type de filMétrique