Motion
SC00A11LLH1C3

NTN
SC00A11LLH1C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 27 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05515288
N° MFRSC00A11LLH1C3
Prix44.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC00A11LLH1C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 27 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05515288
N° MFRSC00A11LLH1C3
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
Prix44.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SC00A11LLH1C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SC00A11LLH1C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 10mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 27mm et une largeur de 11mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC00A11LLH1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497472
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact léger
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359497472

Aperçu

Description du fabricant
SC00A11LLH1C3 BRG