Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Global Largeur34 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6220-2RLDC3V2 BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6220-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6220-2RLD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106967569