Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Global Largeur43 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6318-2RLD BRG
- Description longueLe 6318-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6318-2RLD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590660766