Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Extérieur Diamètre200 mm
- Global Largeur45 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6319-ZZD BRG
- Description longueLe 6319-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 45 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6319-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590660889