Motion
630-5/16M
Tournevis et tourne-écrous - style tige creuse, 5/16 po hexagonal, longueur de tige de 3 po, longueur totale de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05517620
N° MFR630-5/16M
Prix29.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis et tourne-écrous - style tige creuse, 5/16 po hexagonal, longueur de tige de 3 po, longueur totale de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05517620
N° MFR630-5/16M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Longueur
    6.75 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Longueur de la tige
    3 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Code couleur
    Jaune
  • Style de poignée
    Poignée-coussin
  • Type de poignée
    Poignée-coussin
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    92644651380
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À DOUILLE MAGNÉTIQUE 630-5/16M N
  • La conception exclusive à arbre creux avec embout magnétique Rare-Earth offre un passage sans obstruction, même sur les longs boulons
  • L’arbre creux facilite le travail sur les applications de boulons
  • La poignée Cushion-Grip s'adapte au couple et au confort, et l'extrémité de la poignée est chromocodée pour faciliter l'identification
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
  • Fabriqué aux États-Unis