Motion
PPA90-58B65-12NLSX

THOMSON (ALTRA)
PPA90-58B65-12NLSX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 90 V c.c., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI05521674
N° MFRPPA90-58B65-12NLSX
Prix3,451.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA90-58B65-12NLSX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 90 V c.c., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI05521674
N° MFRPPA90-58B65-12NLSX
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
Prix3,451.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Actionneur robuste et polyvalent. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Embrayage de surcharge pour une protection à mi-course et à la fin de la course. Moteur avec thermocontact. Sans entretien.
  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP45
  • Tension d’entrée
    90 V c.c.
  • Interrupteurs de fin de course
    Réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.17 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.17 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
PPA90-58B65-12NLSX
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré