Motion
1UH7830L
Gants en tricot de nylon sans couture - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI05525138
N° MFR1UH7830L
Prix4.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI05525138
N° MFR1UH7830L
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
Prix4.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    072874059088
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874059088

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TECH PLUS 1UH7830L
  • Extérieur en nylon/élasthanne sans couture de calibre 13
  • Trempette dans la paume de mousse de nitrile/polyuréthane super mince
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Dos respirant
  • Disponible sans logo Tailles : S-X
  • EN 388 : 1131 (niveau de coupe 1)