Motion
7320 BECCM

SKF
7320 BECCM

Palier à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 215 mm, Largeur de 47 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI05530676
N° MFR7320 BECCM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7320 BECCM

Palier à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 215 mm, Largeur de 47 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI05530676
N° MFR7320 BECCM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Poids
    16.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE DE 7320 BECCM
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571211459
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    216 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    208 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571211459

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE DE 7320 BECCM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté