Motion
GTR324530
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI05530997
N° MFRGTR324530
Prix225.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI05530997
N° MFRGTR324530
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
Prix225.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    58000 N
  • Description longue
    Les roulements à aiguilles de type usiné GTR324530 ont un diamètre d’alésage de 32 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 45 mm et une largeur totale de 30 mm, ce qui les rend idéaux pour les transmissions industrielles, les équipements de manutention et les applications automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    GTR
  • Capacité de charge statique
    101000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
GTR324530 PALIER
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté