Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau extérieur Largeur0.5906 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale2.5000 po
- Taille du filetage1/4-28 po
- Poids0.50 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864825382
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864825382
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple