Motion
32GSP-32FL90-200

GATES RUBBER CO
32GSP-32FL90-200

Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 2 po, bride
N° D’ARTICLE MI05535088
N° MFR32GSP-32FL90-200
Prix268.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32GSP-32FL90-200

Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 2 po, bride
N° D’ARTICLE MI05535088
N° MFR32GSP-32FL90-200
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
Prix268.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille de l’extrémité 1
    2.0000 po
  • Taille/type de fin
    32FL
  • Diamètre de la bride
    2.8100 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3800 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    5.1300 po, 130.40 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po, 50 mm
  • Taille
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    No 32 Code 61 Bride de joint torique
  • Poids
    6.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Application
    Applications de flexible hydraulique à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Boyau métallique Gates MegaSys à quatre et six spirales, tuyaux tressés Gates
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Finition/revêtement
    Manteau de tuf
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° 200mm gouttes
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique à très haute pression
  • Norme d’ajustement ISO
    12151-3 gouttes S, M, L
  • Numéro CUP du fabricant
    770075424680
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Placage
    Manteau de tuf
  • Type de joint
    Joint torique
  • Normes respectées
    ISO 12151-3, ISO 12151-S
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Non
  • Norme de filetage
    Bride
  • CUP_NON
    770075424680
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
32GSP-32FL90-200 7347-85455
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;