Motion
40-2  RIV WT 10FT

WHITNEY CHAIN
40-2 RIV WT 10FT

Double brin à rivets de chaîne à rouleaux Whitney
N° D’ARTICLE MI05535658
N° MFR40-2 RIV WT 10FT
Prix25.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WHITNEY CHAIN
40-2 RIV WT 10FT

Double brin à rivets de chaîne à rouleaux Whitney
N° D’ARTICLE MI05535658
N° MFR40-2 RIV WT 10FT
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
Prix25.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.5630 po
  • Longueur de la goupille
    2.4840 po
  • Hauteur de la plaque
    1.9000 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    40A à 2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623901054510

Aperçu

Description du fabricant
40-2 RIV WT 10FT BOÎTE 240LK
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon