Motion
200-5000-1-5-2-7

NOSHOK INC
200-5000-1-5-2-7

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie 0 VCC à 10 VCC, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI05535972
N° MFR200-5000-1-5-2-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200-5000-1-5-2-7

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie 0 VCC à 10 VCC, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI05535972
N° MFR200-5000-1-5-2-7
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40

Aperçu

Description du fabricant
200.5000.1.5.2.7 ÉMETTEUR
  • Plages de vide à 0 psig à 15,000 psig; plages absolues de 0 psia à 15 psia à 0 psia à 300 psia
  • Sortie de tension
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD