Motion
N9690S
Gants de travail universels Ninja® - taille Petit, niveau de coupe ANSI A3
N° D’ARTICLE MI05536867
N° MFRN9690S
Prix11.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail universels Ninja® - taille Petit, niveau de coupe ANSI A3
N° D’ARTICLE MI05536867
N° MFRN9690S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Nylon
  • CUP_NON
    30451438690157

Aperçu

Description du fabricant
N9690S GANTS DE GLACE NINJA SM
  • Doublure en tissu éponge acrylique pour l’isolation et la chaleur
  • Le revêtement reste souple à des températures aussi basses que -58°F
  • Score CE 3232
  • Comprend une coquille en nylon noir de calibre 15 avec une doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
  • Paume et bout des doigts enduits de HPT noirs
  • Applications : environnements d’entreposage frigorifique, pêche commerciale, emballage d’aliments congelés, agriculture, construction, agriculture, aménagement paysager, expédition/réception, entreposage N9690HV
  • Paume et bout des doigts enduits de HPT à haute visibilité lime
  • Repousse les liquides tout en offrant une prise solide sur chaussée sèche ou mouillée
  • Applications supplémentaires : menuiserie, construction, flagman, CVCA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté