Spécifications
Dimensions
- Taille maximale58.0000 po | 147 cm
- Taille minimale25.0000 po | 64 cm
- TailleXS
- Taille25 à 58 po
Détails
- Détails supplémentairesCorps économique en élasthanne - Le polypropylène non conducteur reste - Matériau du corps en élasthanne 280D - Bretelles réglables et amovibles - Bordure en biais extensible avec coutures en zigzag - Sangle de chenille en caoutchouc - Noir
- Type de fermeture de courroieCrochet et boucle
- Matériau de la courroieSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurNoir
- Pays d’origineMMR
- DescriptionSupport arrière économique 100 XS noir
- Groupe et classeSoutiens
- Comprend1 Soutien du dos
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitsProFlex
- Types de produitsSupport dorsal
- SérieSupports de dossier
- Style de sangleStyle de bretelles
- Type de suspensionRéglable, amovible
- CUP_NON720476113812
Aperçu
- Le support dorsal économique en élasthanne ProFlex® 100 est conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en augmentant la pression intra-abdominale du corps, en éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager la douleur dorsale. Comprend des sangles en caoutchouc pour aider à maintenir le soutien en place. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension. COMMENT ÇA FONCTIONNE Les supports de dos ProFlex® offrent un support lombaire et un support abdominal pour soulever des objets lourds. Le serrage de la courroie de soutien du dos augmente la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation