Spécifications
Dimensions
- Taille pour hommeGrand (8-11)
- TailleL
Détails
- Type de pièce jointeRéglable
- CouleurNoir
- DescriptionChaussures à crampons noires ajustables à enfiler de 6310 L
- Matériau de la pinceAcier au carbone
- Type de pinceGoujon
- Groupe et classeAccessoires pour chaussures
- Comprend1 paire de crampons à glace
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitsLÉGUME
- SérieTraction sur la glace
- CUP_NON720476167747
Aperçu
- Les crampons à glace réglables à enfiler TREX® 6310 sont des poignées légères pour les bottes et les chaussures qui offrent une traction tenace et une stabilité supplémentaire sur la glace et la neige. La conception en un morceau extensible offre une adhérence pour prévenir les blessures par glissement et chute sur la glace. Ces crampons antidérapants sont dotés de crampons en acier au carbone robustes 10 sur la balle et le talon du pied pour une adhérence sur les terrains glissants. Le commerce agressif relie les régions du mi-pied et du talon pour une traction supplémentaire. Disponible en plusieurs tailles et s’adapte à tous les styles de bottes ou de chaussures pour plus de traction et de stabilité pendant les travaux d’hiver ou d’autres activités extérieures hivernales. Testé pour être flexible à des températures allant jusqu’à -40°F (-40°C), le caoutchouc extensible offre un ajustement sûr et un port facile à enfiler et à enlever. Un cordon réglable se serre serré pour un ajustement sûr. La tirette réfléchissante sur ces chaussures à crampons de traction sur glace ajoute une visibilité améliorée. Ces crampons à neige sont légers et peuvent être pliés suffisamment petits pour être rangés dans une poche ou un sac lorsqu’ils ne sont pas portés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation