Motion
16775
Équipement de traction pour neige et glace de TAILLE - Réglable - Type de pince : Goujon, Taille pour homme : TG (11-14)
N° D’ARTICLE MI05537046
N° MFR16775
Prix26.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Équipement de traction pour neige et glace de TAILLE - Réglable - Type de pince : Goujon, Taille pour homme : TG (11-14)
N° D’ARTICLE MI05537046
N° MFR16775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    Très grand (11-14)
  • Taille
    XL

Détails

  • Type de pièce jointe
    Réglable
  • Couleur
    Noir
  • Description
    6310 XL Chaussures à crampons réglables à enfiler noires
  • Matériau de la pince
    Acier au carbone
  • Type de pince
    Goujon
  • Groupe et classe
    Accessoires pour chaussures
  • Comprend
    1 paire de crampons à glace
  • Page de produit du fabricant
  • Gamme de produits
    LÉGUME
  • Série
    Traction sur la glace
  • CUP_NON
    720476167754

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE TRACTION SUR GLACE RÉGLABLE 6310 ,
  • Les crampons à glace réglables à enfiler TREX® 6310 sont des poignées légères pour les bottes et les chaussures qui offrent une traction tenace et une stabilité supplémentaire sur la glace et la neige. La conception en un morceau extensible offre une adhérence pour prévenir les blessures par glissement et chute sur la glace. Ces crampons antidérapants sont dotés de crampons en acier au carbone robustes 10 sur la balle et le talon du pied pour une adhérence sur les terrains glissants. Le commerce agressif relie les régions du mi-pied et du talon pour une traction supplémentaire. Disponible en plusieurs tailles et s’adapte à tous les styles de bottes ou de chaussures pour plus de traction et de stabilité pendant les travaux d’hiver ou d’autres activités extérieures hivernales. Testé pour être flexible à des températures allant jusqu’à -40°F (-40°C), le caoutchouc extensible offre un ajustement sûr et un port facile à enfiler et à enlever. Un cordon réglable se serre serré pour un ajustement sûr. La tirette réfléchissante sur ces chaussures à crampons de traction sur glace ajoute une visibilité améliorée. Ces crampons à neige sont légers et peuvent être pliés suffisamment petits pour être rangés dans une poche ou un sac lorsqu’ils ne sont pas portés.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté