Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur50.8 cm
- TailleM en oz
Détails
- Détails supplémentairesConnu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens ont demandé à ATG® de fabriquer un MaxiFlex® hydrofuge qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Ils l’ont fait. Voici. Ils l’appellent MaxiDry®.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- ApplicationHuileux et humide
- Couverture du revêtementPaume
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurViolet
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetTricot
- DescriptionConnu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens ont demandé à ATG® de fabriquer un MaxiFlex® hydrofuge qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Ils l’ont fait. Voici. Ils l’appellent MaxiDry®.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3884121
- Motif de priseMicromousse
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant616314117022
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Quantité du colis12
- Fiche technique
- Normes respectéesEN388, EN420, Reach, Okeo-Tex, CE
- Style de pouceAile
- CUP_NON616314117022
Aperçu
- La coquille en tricot à cordes sans couture est confortable et flexible
- Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Répulsivité des liquides - Résistance accrue aux huiles grâce à la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG
- Ultra léger- Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de pointe offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
- Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas sur la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré
- Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure