Motion
56-426/TTG
Gants en nitrile ultra légers, entièrement trempés avec doublure en tricot de nylon/élasthanne sans couture et prise antidérapante sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05537111
N° MFR56-426/XXL
Prix11.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile ultra légers, entièrement trempés avec doublure en tricot de nylon/élasthanne sans couture et prise antidérapante sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05537111
N° MFR56-426/XXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens ont demandé à ATG® de fabriquer un MaxiFlex® hydrofuge qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Ils l’ont fait. Voici. Ils l’appellent MaxiDry®.
  • Application
    • Poignée robuste et résistante à l’huile • Manipulation, assemblage et tri de pièces et de matériaux huileux légers • Entretien et réparation généraux • Manipulation indirecte des aliments et applications d’entreposage frigorifique
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Violet
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens ont demandé à ATG® de fabriquer un MaxiFlex® hydrofuge qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Ils l’ont fait. Voici. Ils l’appellent MaxiDry®.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4111
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314117152
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314117152

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 56-426/TTG TTG
  • La coquille en tricot à cordes sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Répulsivité des liquides - Résistance accrue aux huiles grâce à la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG
  • Ultra léger- Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de pointe offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
  • Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas sur la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré
  • Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec
  • la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit