Motion
150-0-11/9
Gants isolants NOVAX, classe 0, 11 po, noir, manchette droite TAILLE 9-Black
N° D’ARTICLE MI05537153
N° MFR150-0-11/9
Prix91.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolants NOVAX, classe 0, 11 po, noir, manchette droite TAILLE 9-Black
N° D’ARTICLE MI05537153
N° MFR150-0-11/9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9
  • Longueur  
    43 cm
  • Taille
    9

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314050848

Aperçu

Description du fabricant
GANT ISOLÉ ÉLECTRIQUE 150-0-11/9
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme aux normes ANSI/ASTM D120-14a et EN60903:2003 pour une utilisation autour des dangers électriques, et NFPA 70E 2018 pour la protection contre les arcs électriques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon