Motion
147-2-14/7
Gants électriques, classe 2, z 7, PR
N° D’ARTICLE MI05537179
N° MFR147-2-14/7
Prix292.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants électriques, classe 2, z 7, PR
N° D’ARTICLE MI05537179
N° MFR147-2-14/7
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
Prix292.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    7
  • Longueur  
    14 po
  • Taille
    7 po-oz

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Latex
  • Normes respectées
    ANSI/ASTM D120, NFPA 70E
  • CUP_NON
    616314050770

Aperçu

Description du fabricant
GANT ISOLÉ ÉLECTRIQUE 147-2-14/7
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 et NFPA 70E pour une utilisation autour des dangers électriques et de la protection contre les arcs électriques