Motion
120-4200/M
Gants de travail tout usage, TG, PR
N° D’ARTICLE MI05537201
N° MFR120-4200/M
Prix52.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage, TG, PR
N° D’ARTICLE MI05537201
N° MFR120-4200/M
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
Prix52.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    57.15 cm
  • Taille
    M en oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Couleur
    Brun
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    2112
  • Caractéristiques
    La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Numéro CUP du fabricant
    616314069314
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314069314

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TRAVAIL MOYENS 120-4200/M
  • La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Bout des doigts en cuir de chèvre fendu pour une protection accrue
  • La paume intérieure rembourrée en mousse absorbe et atténue les chocs
  • Protège-articulations moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Tissu en nylon élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Le ruban adhésif réfléchissant aux jointures rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • La prise sablonneuse en PVC sur la béquille et le pouce offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Pouce en micro coton pour plus de confort
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement