Spécifications
Dimensions
- Longueur40.6 cm
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant jusqu’à 5 heures en fonction des conditions ambiantes. Simple, rapide et facile à utiliser!
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107-2020
- CouleurJaune haute visibilité
- Méthode de refroidissementÉvaporation
- Pays d’origineChine
- DescriptionLe matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant jusqu’à 5 heures en fonction des conditions ambiantes. Simple, rapide et facile à utiliser!
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314096310
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de poches3
- Gamme de produitsEZ-Cool
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieEZ-Cool
- Couleur des rayuresArgent
- TypeRefroidissement
- CUP_NON616314096310
- Couleur de la vesteJaune haute visibilité
Aperçu
- ANSI/ISEA 107 Type R Classe 2
- Léger, facile à activer et durable
- Temps d’activation de 1-2 minutes
- Le refroidissement prolongé dure jusqu’à 5 heures selon les conditions ambiantes
- Refroidit le corps à 15-20 degrés de la température ambiante
- Fournit un effet rafraîchissant uniforme sans l’enflure et l’effet de slime
- Sèche après utilisation et lorsqu’il est correctement entreposé, il élimine les risques de moisissure
- Extérieur en polyester conforme à la norme ANSI avec tissu de refroidissement intérieur Hyperkewl et doublure en nylon hydrofuge
- Fermeture autoagrippante
- 2" silver reflective tape
- 3 poches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation