Motion
SV2GS3X
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05539037
N° MFRSV2GS3X
Prix8.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05539037
N° MFRSV2GS3X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.2000 po, 233.70 mm
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture autoagrippante | Poches : 1 partie supérieure de la poitrine et 1 partie inférieure à l’intérieur | Ruban réfléchissant argenté de 2.0000 po appliqué sous forme d’un ruban horizontal et deux verticules
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité solide Radians Sv2 économique, type R, classe 2
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Ruban réfléchissant argenté 2.0000 po
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    SV2
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV2
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Sécurité
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV2GS3XL 2 FERMETURE AUTOAGRIPPANTE 3XL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté