Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires50 lavage max.
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ASTM F1506, ISEA 107-2020, FTS 191A Méthode 5903
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet Radians Sv92-M Modacrylic Fr Class 2
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementGilet de sécurité FR
- Utilisation du vêtementTravailleur des services publics
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- MatérielAramide, FR-Modacrylique
- Composition du matérielAramide, FR-Modacrylique
- ModèleSolide
- Gamme de produitsRad-Wear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresArgent
- TypeGilet de sécurité FR
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire