Motion
67885
Formule 22 - Nettoyant pour planchers en béton robuste et à usage général
N° D’ARTICLE MI05539881
N° MFR67885
Prix1,265.30 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Formule 22 - Nettoyant pour planchers en béton robuste et à usage général
N° D’ARTICLE MI05539881
N° MFR67885
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
Prix1,265.30 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Nettoie ou décape la cire
  • Type de produit chimique
    À base d’eau avec solvant
  • Type de nettoyant
    Nettoyant pour planchers en béton
  • Couleur
    Rouge
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    A4
  • Formulaire
    Liquide
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    690858067876
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer
  • Dilution recommandée
    1:180 - 1:2
  • Parfum
    Agrumes
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Planchers non finis, béton, carreaux de céramique et terrazzo
  • CUP_NON
    690858067876

Aperçu

Description du fabricant
67885 FORMULE ZEP 22 55GL
  • La mousse contrôlée facilite le rinçage
  • laissant une surface sans pellicule
  • Contient uniquement des détergents et des émulsifiants biodégradables
  • Peut être utilisé sur les planchers et les murs