Motion
5772555302

AVENTICS
5772555302

Vanne pneumatique - 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05540514
N° MFR5772555302
Prix90.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5772555302

Vanne pneumatique - 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05540514
N° MFR5772555302
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
Prix90.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    31.78 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
5772555302 CD04-3/2NC-G018-NONE