Motion
R422100964

AVENTICS
R422100964

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05541163
N° MFRR422100964
Prix152.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R422100964

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05541163
N° MFRR422100964
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
Prix152.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    28.25 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R422100964 TC08-5/2XX-DO-024DC-E-M8X1 3P