Motion
R422101271

AVENTICS
R422101271

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05541292
N° MFRR422101271
Prix149.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R422101271

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05541292
N° MFRR422101271
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
Prix149.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    52.97 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
R422101271 TC15-5/2XX-DO-230AC-E-FORM C-