Motion
R402000996

AVENTICS
R402000996

Cylindre à air sans tige GSU - à double action, alésage de 25 mm, course de 300 mm, guide de bille - type Mini
N° D’ARTICLE MI05542147
N° MFRR402000996
Prix2,080.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R402000996

Cylindre à air sans tige GSU - à double action, alésage de 25 mm, course de 300 mm, guide de bille - type Mini
N° D’ARTICLE MI05542147
N° MFRR402000996
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
Prix2,080.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    43.5 mm
  • Longueur totale
    546 mm
  • Largeur totale
    111.65 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Type de coussin
    Non ajustable
  • Type de guide
    Guide-bille - Mini
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    GSU

Aperçu

Description du fabricant
R402000996 GSU-DA-025-0300
  • Alésage de 25 mm
  • Double action
  • Avec piston magnétique
  • Mini guide de rail à billes ou guide de rail à billes
  • Amorti hydraulique, non réglable
  • Capacité Easy2Combine
  • Butées d’extrémité réglables