Motion
R412007034

AVENTICS
R412007034

Préfiltre - 31 pi3/min, 1/2 ports BSPP, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05542627
N° MFRR412007034
Prix399.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412007034

Préfiltre - 31 pi3/min, 1/2 ports BSPP, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05542627
N° MFRR412007034
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
Prix399.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Préfiltre
  • Débit d’air maximal
    31 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412007034 "AS3-FLP-G012-SSS-AO-00 30"