Motion
R412007118

AVENTICS
R412007118

Régulateur d’air standard - 1/2 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/2 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05542679
N° MFRR412007118
Prix148.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412007118

Régulateur d’air standard - 1/2 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/2 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05542679
N° MFRR412007118
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
Prix148.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS3
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    176 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    2.9 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Définir la plage de pression
    7 à 116 psi
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412007118 AS3-RGS-G012-GAN-080