Motion
1827001272

AVENTICS
1827001272

Support de pied - À utiliser avec le cylindre pneumatique série NFPA/ISO, diamètre de 40 mm, montage sur MS1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05545648
N° MFR1827001272
Prix23.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
1827001272

Support de pied - À utiliser avec le cylindre pneumatique série NFPA/ISO, diamètre de 40 mm, montage sur MS1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05545648
N° MFR1827001272
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
Prix23.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cylindre
    40 mm

Détails

  • Type de matériel
    Support de pied MS1
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    MS1

Aperçu

Description du fabricant
1827001272 CM1-MS1-040-M2-A