Motion
5632310000

AVENTICS
5632310000

Vanne pneumatique - 3 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05546412
N° MFR5632310000
Prix299.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5632310000

Vanne pneumatique - 3 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05546412
N° MFR5632310000
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
Prix299.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    47.67 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    435 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 158 °F
  • Matériau du joint
    Styrène

Aperçu

Description du fabricant
5632310000 563-231-AIR CONT-30BAR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté