Motion
0821303801

AVENTICS
0821303801

Filtre à air standard - 254 scfm, 3/4 ports BSPP, Drain semi-automatique
N° D’ARTICLE MI05547507
N° MFR0821303801
Prix421.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821303801

Filtre à air standard - 254 scfm, 3/4 ports BSPP, Drain semi-automatique
N° D’ARTICLE MI05547507
N° MFR0821303801
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
Prix421.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPP
  • Poids
    4.23 lb

Détails

  • Méthode de drainage
    Semi-automatique
  • Type de drainage
    Semi-automatique
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    254 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821303801 FILTRE NL6 G3/4 CUVETTE EN POLY