Motion
0821303711

AVENTICS
0821303711

Filtre à air standard - 35 scfm, 1/8 ports BSPP, Drain semi-automatique
N° D’ARTICLE MI05547514
N° MFR0821303711
Prix80.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821303711

Filtre à air standard - 35 scfm, 1/8 ports BSPP, Drain semi-automatique
N° D’ARTICLE MI05547514
N° MFR0821303711
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
Prix80.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Semi-automatique
  • Type de drainage
    Semi-automatique
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    35 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821303711 EAU DE FILTRE NL1, G 1/8