Motion
0821303710

AVENTICS
0821303710

Filtre à air standard - 35 scfm, 1/8 ports BSPP, Drain semi-automatique
N° D’ARTICLE MI05547515
N° MFR0821303710
Prix51.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821303710

Filtre à air standard - 35 scfm, 1/8 ports BSPP, Drain semi-automatique
N° D’ARTICLE MI05547515
N° MFR0821303710
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
Prix51.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Méthode de drainage
    Semi-automatique
  • Type de drainage
    Semi-automatique
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    35 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821303710 NL 1 G 1/8 FILTRE REMPLACE 0