Motion
0821302512

AVENTICS
0821302512

0821302512 PREC REG NL4 G1/2 0.2-6 BARRES
N° D’ARTICLE MI05547646
N° MFR0821302512
Prix223.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302512

0821302512 PREC REG NL4 G1/2 0.2-6 BARRES
N° D’ARTICLE MI05547646
N° MFR0821302512
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
Prix223.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    211 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 60 °C
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
0821302512 PREC REG NL4 G1/2 0.2-6 BARRES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté