Motion
0821300713

AVENTICS
0821300713

0821300713 NL1 RÉG G1/4 0.5-10 BARRES AVEC
N° D’ARTICLE MI05547854
N° MFR0821300713
Prix80.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821300713

0821300713 NL1 RÉG G1/4 0.5-10 BARRES AVEC
N° D’ARTICLE MI05547854
N° MFR0821300713
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
Prix80.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.573 lb

Détails

  • Débit d’air
    47.68 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Comp. liquide
    Air comprimé, gaz neutres
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz neutres
  • Matériel
    Zinc moulé sous pression
  • Pression d'alimentation d'air max.
    16 bars, 232.06 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    47.68 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression d'alimentation maximale
    16 bars, 232.06 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Surveiller la sortie
    Non
  • Manomètre inclus
    Non
  • Fonction de soulagement
    Relâcher l’échappement d’air
  • Série/système
    NL1

Aperçu

Description du fabricant
0821300713 NL1 RÉG G1/4 0.5-10 BARRES AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté