Motion
NCDQ2KB40-45DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KB40-45DZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05550218
N° MFRNCDQ2KB40-45DZ
Prix75.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KB40-45DZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05550218
N° MFRNCDQ2KB40-45DZ
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
Prix75.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    45 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action, tige de piston simple non rotative du cylindre compact NCQ2 . Le NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 63mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2KB40-45DZ , NCQ2-Z
  • Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, bride de tige, bride de tête et pied
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté