Motion
54565
Boîte distributrice d’essuie-glace en rouleau longue distance Couleur : Bleu
N° D’ARTICLE MI05553055
N° MFR54565
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice d’essuie-glace en rouleau longue distance Couleur : Bleu
N° D’ARTICLE MI05553055
N° MFR54565
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    32.000 po
  • Hauteur
    37.750 po
  • Largeur
    19.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Notre système de rouleau longue distance peut contenir un rouleau d’essuie-tout en rouleau perforé Brawny Industrial® ou des serviettes d’atelier robustes. Ce système est doté d’un large guidon qui s’étend pour s’adapter à toutes les tailles de main et d’une base large pour un équilibre optimal. Qu’il s’agisse d’un travail de grande ou de petite taille, vous aurez la bonne quantité d’essuie-tout là où vous en avez besoin et aussi rapidement que vous en avez besoin.
  • Fini de couleur du distributeur
    Bleu
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice d’essuie-glace en rouleau longue distance
  • À utiliser avec la marque
    Georgia Pacific Brawny Industrial®, Georgia-Pacific®
  • Page de produit du fabricant
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Manuel
  • Recharge d’essuie-glace
    GP#20060GP#25060GP#29301GP#29304GP#29601

Aperçu

Description du fabricant
54565 ESSUIE-TOUT DISPN GRAND SUPPORT DE ROULEAU DE DIAM.