Motion
33-425LY/L
Gants en tricot de polyester sans couture Hi-Vis avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05553340
N° MFR33-425LY/L
Prix3.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture Hi-Vis avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05553340
N° MFR33-425LY/L
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
Prix3.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    63 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Application
    • Revêtement mince, bonne prise pour une manipulation à haute dextérité • Manipulation de petites pièces • Opérations d’entretien et de réparation • Contrôle et inspection de la qualité
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    3131
  • Motif de prise
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314092206
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314092206

Aperçu

Description du fabricant
33-425LY/L G-TEK HV HAUTE VIS JAUNE
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Paire emballée pour faciliter la distribution