Motion
NA22/8LL

NTN
NA22/8LL

Rouleau de fourche - 24 mm de diamètre, 8 mm de diamètre, 11.80 mm de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05554032
N° MFRNA22/8LL
Prix75.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA22/8LL

Rouleau de fourche - 24 mm de diamètre, 8 mm de diamètre, 11.80 mm de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05554032
N° MFRNA22/8LL
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
Prix75.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    24 mm
  • Rouleau Largeur  
    11.80 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359112566
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1180 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NA
  • CUP_NON
    4547359112566

Aperçu

Description du fabricant
NA22/8LL