Motion
NA4900R

NTN
NA4900R

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3937 po de diamètre, 0.8661 po de diamètre extérieur, 0.5118 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05554033
N° MFRNA4900R
Prix69.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4900R

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3937 po de diamètre, 0.8661 po de diamètre extérieur, 0.5118 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05554033
N° MFRNA4900R
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
Prix69.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3937 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8661 po
  • Global Largeur  
    0.5118 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.053 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1933 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4900R présente un diamètre d’alésage de 0.3937 po, un diamètre extérieur de 0.8661 po, une largeur totale de 0.5118 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.053 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113006
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2070 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge statique
    2068 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359113006

Aperçu

Description du fabricant
NA4900R