Motion
RF 12  CS220  F5N

FASTER
RF 12 CS220 F5N

Douille de réfrigération - Corps en laiton et cuivre, vanne plate, raccord de tuyau à souder en cuivre, 725 psi, 3/4 po de diamètre, joint en néoprène
N° D’ARTICLE MI05555315
N° MFRRF 12 CS220 F5N
Prix103.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
RF 12 CS220 F5N

Douille de réfrigération - Corps en laiton et cuivre, vanne plate, raccord de tuyau à souder en cuivre, 725 psi, 3/4 po de diamètre, joint en néoprène
N° D’ARTICLE MI05555315
N° MFRRF 12 CS220 F5N
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
Prix103.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/4 po

Détails

  • Application
    Réfrigération
  • Matériau du corps
    Laiton et cuivre
  • Pression d’éclatement
    2175 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Raccordement du tuyau à souder en cuivre
  • Débit
    50.19 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Sueur de cuivre
  • Industrie/Application
    Réfrigération de climatisation
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Néoprène
  • Interchange standard
    Réfrigération
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Pression de service
    725 psi
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF 12 CS220 F5N QUICK CONNECT FEMELLE