Spécifications
Dimensions
- Extérieur Diamètre39.0000 po
- Global Largeur4.5000 po
- Poids375 lb
Détails
- Type d’engrenageEngrenage interne
- Nombre de dents d’engrenage110
- Type de produitAnneaux de pivotement
- Série3000
- Type de roulementContact à quatre points
Aperçu
- Les unités Rotek série 3000 sont une évolution de la conception classique des roulements pivotants à contact à quatre points, avec une construction de canalisation renforcée par induction, le plus haut degré d’enveloppement de canalisation et des séparateurs de boule durables
- Dans les limites de leurs capacités, ils offrent une combinaison optimale d’économie, de fiabilité et de durabilité
- Capacité de poussée de 100,000 à 3,600,000 lb
- Capacité momentanée de 20,000 à 8,300,000 pi-lb
- Capacité radiale de 20,000 à 1,000,000 lb
- Applications : grues et excavatrices, empileurs/récupérateurs, rotateurs de chariots élévateurs, tourne-disques industriels, cabestans, tourniquets, équipement minier, équipement extracôtier, générateurs d’air et caméras nucléaires médicales