Motion
01250-12
Brosse de roue - 10.0000 po Diam, 1.0000 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05556654
N° MFR01250-12
Prix68.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10.0000 po Diam, 1.0000 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05556654
N° MFR01250-12
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
Prix68.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.0140 po
  • Diamètre
    10.0000 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    9.9000 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    821579000000
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    012382012502
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL SERTI ÉTROITE DE 01250-12 10 PO.
  • Destiné à être utilisé sur les meuleuses droites et les machines stationnaires telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • 5/8 po T des plaques frontales

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté