Motion
5/16XRL CONDUITE DE CARBURANT 225 BARRICADE

GATES RUBBER CO
5/16XRL FUEL LINE 225 BARRICAD

Tuyau industriel Barricade® 4219BG - 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 225 psi, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc HNBR, matériau de couvercle en caoutchouc CPE, longueur de 550 pi
N° D’ARTICLE MI05557405
N° MFR5/16XRL FUEL LINE 225 BARRICAD
Prix5.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/16XRL FUEL LINE 225 BARRICAD

Tuyau industriel Barricade® 4219BG - 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 225 psi, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc HNBR, matériau de couvercle en caoutchouc CPE, longueur de 550 pi
N° D’ARTICLE MI05557405
N° MFR5/16XRL FUEL LINE 225 BARRICAD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.95 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.56 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc CPE
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Moteurs à injection de carburant pour véhicules hors route et petits moteurs où une faible perméation de carburant est requise. Essence, essence/éthanol (E10, E15, E85), 100 % méthanol seulement (mélanges de méthanol non recommandés). Diesel, mélanges Diesel/Bio-Diesel, 100 % Bio-Diesel (les PME, RME et PME Bio-Diesel sont acceptables).
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile spiralé
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    EPA (type J)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    275 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc HNBR
  • CUP_NON
    770075445661
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
5/16 CONDUITE DE CARBURANT 225 BARRICADE